REGIOLUX - Refraktor, Refraktor klar prismiert, aus PC. CDH-R tz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37379000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863474042
Sonepar Artikelnummer
121067761
Hersteller Artikelnummer
37379000100
Hersteller Typ
37379000100
Hersteller Artikel Nr.:
37379000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
225 mm
Durchmesser:
475 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.000 kg


