REGIOLUX - Sanierungsring zur Verblendung von größeren Ausschnitten, changy-SR,vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36519000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 369 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863476756
Sonepar Artikelnummer
121079843
Hersteller Artikelnummer
36519000100
Hersteller Typ
3651/9000 100
Hersteller Artikel Nr.:
36519000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
369 mm
Breite:
230 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.740 kg


