REGIOLUX - Saugheber, aus Polymer. SH 55 sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92030065100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863287949
Sonepar Artikelnummer
120385208
Hersteller Artikelnummer
92030065100
Hersteller Typ
SAUGHEBER
Hersteller Artikel Nr.:
92030065100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.080 kg


