REGIOLUX - Saugheber, aus Vollgummi. SH 115 sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92030115100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863450794
Sonepar Artikelnummer
121013122
Hersteller Artikelnummer
92030115100
Hersteller Typ
9203/0115 100
Hersteller Artikel Nr.:
92030115100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.110 kg


