REGIOLUX - SBB Schwenkbefestigung SET Edelstahl, einstellbar 0-90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79980054100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 73.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863450350
Sonepar Artikelnummer
120905341
Hersteller Artikelnummer
79980054100
Hersteller Typ
7998/0054 100
Hersteller Artikel Nr.:
79980054100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
73.5 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
54 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.220 kg


