REGIOLUX - SDCS/SRCS 1/1,8/3000 Dekor-Seilabhängung, Deckenzylinder, me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18992130100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863546954
Sonepar Artikelnummer
121395968
Hersteller Artikelnummer
18992130100
Hersteller Typ
18992130100
Hersteller Artikel Nr.:
18992130100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
58 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3000 mm
Durchmesser:
1.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg


