REGIOLUX - SDTES, Stirnseite IP54/IP64, vw, paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18200235100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863495269
Sonepar Artikelnummer
121211904
Hersteller Artikelnummer
18200235100
Hersteller Typ
18200235100
Hersteller Artikel Nr.:
18200235100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10.5 mm
Breite:
68.47 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
55.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


