REGIOLUX - Seilabhängung, Mix. DPSN-CS sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644009115
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 5200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863337613
Sonepar Artikelnummer
120702436
Hersteller Artikelnummer
37644009115
Hersteller Typ
3764/4009 115
Hersteller Artikel Nr.:
37644009115
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5200 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.040 kg


