REGIOLUX - Seilabhängung, Mix. SAY-PS 190 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91410020101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 1900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863377961
Sonepar Artikelnummer
120702016
Hersteller Artikelnummer
91410020101
Hersteller Typ
9141/0020 101
Hersteller Artikel Nr.:
91410020101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1900 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1900 mm
Durchmesser:
1.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.190 kg


