REGIOLUX - Seilabhängung, Mix. SAYE-PS 120 3x0,75 3x0.75mm² sg/tp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91230023135
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863377565
Sonepar Artikelnummer
120702013
Hersteller Artikelnummer
91230023135
Hersteller Typ
9123/0023 135
Hersteller Artikel Nr.:
91230023135
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
160 mm
Breite:
44.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


