REGIOLUX - Seilabhängung, Mix. TU-SAE R380-Q400/1900 5x0.75mm² vw RAL9016/ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21909415100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863449132
Sonepar Artikelnummer
120978893
Hersteller Artikelnummer
21909415100
Hersteller Typ
2190/9415 100
Hersteller Artikel Nr.:
21909415100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.440 kg


