REGIOLUX - Sensor. LC-OM DALIeco LS/PD LI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84501040100
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863291526
Sonepar Artikelnummer
120702901
Hersteller Artikelnummer
84501040100
Hersteller Typ
8450/1040 100
Hersteller Artikel Nr.:
84501040100
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
48 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.010 kg


