REGIOLUX - Sensor, Mix. PGPC HF DALI ws RAL9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50119002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863391103
Sonepar Artikelnummer
120978900
Hersteller Artikelnummer
50119002100
Hersteller Typ
5011/9002 100
Hersteller Artikel Nr.:
50119002100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Breite:
87 mm
Höhe/Tiefe:
66 mm
Länge:
100 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.270 kg


