REGIOLUX - Slave Sensor. LC-BEG PD4-S-DE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506014100
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863291564
Sonepar Artikelnummer
120702917
Hersteller Artikelnummer
84506014100
Hersteller Typ
8450/6014 100
Hersteller Artikel Nr.:
84506014100
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
103 mm
Durchmesser:
97 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.100 kg


