REGIOLUX - Slave Sensor. LC-BEG PD4-S-GH-AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506003100
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863270002
Sonepar Artikelnummer
120702909
Hersteller Artikelnummer
84506003100
Hersteller Typ
8450/6003 100
Hersteller Artikel Nr.:
84506003100
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
98 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.130 kg


