REGIOLUX - SRBKSD/SDBKSD, Dichtkappe 40Stück, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19005000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 22.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863423309
Sonepar Artikelnummer
120974532
Hersteller Artikelnummer
19005000000
Hersteller Typ
1900/5000 000
Hersteller Artikel Nr.:
19005000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
22.4 mm
Breite:
58.8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12.16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.290 kg


