Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Stecker/Klemme, aus St+Mix. SDG-Contact 1-Pol me

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000267101

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863225552

Sonepar Artikelnummer

120703313

Hersteller Artikelnummer

92000267101

Hersteller Typ

SDG-Contact

Hersteller Artikel Nr.:

92000267101

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

0

Nennquerschnitt:

0 mm²

Ersatzteil:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.010 kg

Elektrotechnik-Zubehör für SDT. Kontaktstift ein-polig, Gehäusefarbe metallisch. max. 5A, 1150 W, cosφ=1.