REGIOLUX - Steuergerät+Sensor. LC-BEG PD4-M-1C-AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84506001100
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung - nicht dimmbar
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863269785
Sonepar Artikelnummer
120702907
Hersteller Artikelnummer
84506001100
Hersteller Typ
8450/6001 100
Hersteller Artikel Nr.:
84506001100
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Art der Steuerung:
nicht dimmbar
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
98 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.160 kg


