REGIOLUX - Steuergerät+Sensor, Mix. WOH-LC ET ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37290007100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863343249
Sonepar Artikelnummer
120702336
Hersteller Artikelnummer
37290007100
Hersteller Typ
3729/0007 100
Hersteller Artikel Nr.:
37290007100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
145 mm
Länge:
110 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
1.000 kg


