REGIOLUX - Steuerung Zubehör Elektrotechnik. LC-OM ECO CI KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84501013100
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863229505
Sonepar Artikelnummer
120703214
Hersteller Artikelnummer
84501013100
Hersteller Typ
LC-OM ECO CI KIT
Hersteller Artikel Nr.:
84501013100
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
38 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


