REGIOLUX - Steuerung Zubehör Elektrotechnik, Mix. AGHIR-SE EASY01S sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60619000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863421039
Sonepar Artikelnummer
120978959
Hersteller Artikelnummer
60619000105
Hersteller Typ
6061/9000 105
Hersteller Artikel Nr.:
60619000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ersatzteil:
Nein
Breite:
51 mm
Höhe/Tiefe:
69 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.330 kg


