REGIOLUX - Stirnseite, aus Al. hokal-HLDSG -1 sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60581025105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863319909
Sonepar Artikelnummer
120703115
Hersteller Artikelnummer
60581025105
Hersteller Typ
HLDSG-1-WA
Hersteller Artikel Nr.:
60581025105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
85 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.120 kg


