REGIOLUX - Stirnseite, aus Al. hokal-HLDSMP -1 sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60511015105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863390076
Sonepar Artikelnummer
120702003
Hersteller Artikelnummer
60511015105
Hersteller Typ
6051/1015 105
Hersteller Artikel Nr.:
60511015105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
85 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.160 kg


