REGIOLUX - Stirnseite, aus Al. hokal-HLDSMP -1 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60511015100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863390069
Sonepar Artikelnummer
120702002
Hersteller Artikelnummer
60511015100
Hersteller Typ
6051/1015 100
Hersteller Artikel Nr.:
60511015100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
85 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.160 kg


