REGIOLUX - Stirnseite, aus PC. SRTE vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200231100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863386239
Sonepar Artikelnummer
120974882
Hersteller Artikelnummer
19200231100
Hersteller Typ
1920/0231 100
Hersteller Artikel Nr.:
19200231100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
11 mm
Breite:
64 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


