Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Stirnseite, aus St. hokal-HLE. 35mm -1 vw RAL9016

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60581035100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 84 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863462421

Sonepar Artikelnummer

121012944

Hersteller Artikelnummer

60581035100

Hersteller Typ

6058/1035 100

Hersteller Artikel Nr.:

60581035100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

84 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.070 kg

Design-Zubehör für hokal HLEG-1/HLEX-1 LED. Stirnseite (L:35mm), Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016.