REGIOLUX - Stirnseite, aus St. hokal-HLES -2 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60582205100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863252817
Sonepar Artikelnummer
120703133
Hersteller Artikelnummer
60582205100
Hersteller Typ
HLES-2
Hersteller Artikel Nr.:
60582205100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
136 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg


