REGIOLUX - Stirnseite, aus St. procube-CUS -1 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60491005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863238484
Sonepar Artikelnummer
120703066
Hersteller Artikelnummer
60491005100
Hersteller Typ
CUS-1
Hersteller Artikel Nr.:
60491005100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
108 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


