REGIOLUX - Stirnseite, Stahl. SDTEM vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18900331100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863443314
Sonepar Artikelnummer
120905259
Hersteller Artikelnummer
18900331100
Hersteller Typ
1890/0331 100
Hersteller Artikel Nr.:
18900331100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
65 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


