REGIOLUX - Tasterkoppler. LC-OM DALI pro PB COUPLER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84501029100
Ausführung - Signalumsetzer
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863264339
Sonepar Artikelnummer
120702896
Hersteller Artikelnummer
84501029100
Hersteller Typ
8450/1029 100
Hersteller Artikel Nr.:
84501029100
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
42 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.020 kg


