REGIOLUX - Tragschiene, aus Al. ATS 1500/II ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18900082100
Ausführung - 2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 0
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863193325
Sonepar Artikelnummer
120702970
Hersteller Artikelnummer
18900082100
Hersteller Typ
ATS 3070
Hersteller Artikel Nr.:
18900082100
Ausführung:
2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
0
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
3070 mm
Breite:
64 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
0 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Mit Kabelrinne:
Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
47 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.850 kg


