REGIOLUX - Tragschiene, Stahl+Polymer. SRT-11A /0500/I sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200015104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863465224
Sonepar Artikelnummer
121079601
Hersteller Artikelnummer
19200015104
Hersteller Typ
1920/0015 104
Hersteller Artikel Nr.:
19200015104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
11
Ersatzteil:
Nein
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
500 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.810 kg


