REGIOLUX - Tragschiene, Stahl. SDT 1500/II 5x2.5mm² vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18262580100
Ausführung - 2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste - 0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern - 5
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863035847
Sonepar Artikelnummer
120703348
Hersteller Artikelnummer
18262580100
Hersteller Typ
SDT 58/II-525
Hersteller Artikel Nr.:
18262580100
Ausführung:
2-längig
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
3070 mm
Breite:
63 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Mit Kabelrinne:
Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
46 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.300 kg


