REGIOLUX - Tragschiene, Stahl. SRT-11A /1500/I-0750 5x2.5 / 6x1.5mm² sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200081105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863423620
Sonepar Artikelnummer
120974875
Hersteller Artikelnummer
19200081105
Hersteller Typ
1920/0081 105
Hersteller Artikel Nr.:
19200081105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
11
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
1535 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.800 kg


