REGIOLUX - Tragschiene, Stahl. SRT-7A /1500/I-0750 7x2.5mm² sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200080105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863423705
Sonepar Artikelnummer
120974872
Hersteller Artikelnummer
19200080105
Hersteller Typ
1920/0080 105
Hersteller Artikel Nr.:
19200080105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
1535 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.650 kg


