REGIOLUX - Tragschiene, Stahl. SRT-7A /1500/I-0750 7x2.5mm² sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19200080104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863423712
Sonepar Artikelnummer
120974871
Hersteller Artikelnummer
19200080104
Hersteller Typ
1920/0080 104
Hersteller Artikel Nr.:
19200080104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
63 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
1535 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.650 kg


