Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Universal-Tragschiene, Stahl. SRT /1500/I-0750 5x2.5 / 6x1.5mm² sg RAL9006

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19271502105

  • Ausführung - 1-längig

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 11

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863383535

Sonepar Artikelnummer

120974891

Hersteller Artikelnummer

19271502105

Hersteller Typ

1927/1502 105

Hersteller Artikel Nr.:

19271502105

Ausführung:

1-längig

Anzahl der Verdrahtungsadern:

11

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Länge:

1535 mm

Breite:

63 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Variabler Geräteträgerabstand:

Nein

Mit Verdrahtung:

Ja

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Mit Kabelrinne:

Ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

Ja

Höhe:

46 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.900 kg

Universal-Tragschiene, aus Stahl, silbergrau/weißaluminium RAL 9006,Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64, Die eingelegte wärmebeständige Durchgangsverdrahtung enthält farblich gekennzeichnete Einzelleiter und ist mit einem verpolungssicheren Stecker-Buchsen-Paar ausgestattet. Der integrierte Hebel-Steckverbinder ermöglicht eine besonders schnelle und werkzeuglose elektrische Verbindung weiterer Tragschienen, er rastet bei der Montage hörbar und sichtbar ein. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Für maximale Flexibilität können Geräteträger in Ausführung variabel 100% frei über die gesamte Lichtbandlänge positioniert werden. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das direkte Einspeisen. Bei einer vollbestückten Schiene im Modul 1500 und 2250 kann der Abhängeabstand mit 3m erfolgen. Für größere Abstände (bis zu 4,5 m) besteht die Möglichkeit wahlweise der Abhängung mit dem Abhängeprofil SRT -AP oder mittels einer M-Abhängung über einen Zentralaufhänger SRT -ZA.,Achtung: Die Abhängungen sind nur für horizontale Anordnung der Lichtbänder ausgelegt. Für andere Anordnungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder in allen Schutzarten IP20 bis IP64, Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006. Die eingelegte wärmebeständige Durchgangsverdrahtung enthält farblich gekennzeichnete Einzelleiter und ist mit einem verpolungssicheren Stecker-Buchsen-Paar ausgestattet. Der integrierte Hebel-Steckverbinder ermöglicht eine besonders schnelle und werkzeuglose elektrische Verbindung weiterer Tragschienen, er rastet bei der Montage hörbar und sichtbar ein. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Für maximale Flexibilität können Geräteträger in Ausführung variabel 100% frei über die gesamte Lichtbandlänge positioniert werden. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das direkte Einspeisen. Werkzeugloser Anschluss über separaten Einspeiseadapter. Die Ausspeisung oder Mitteneinspeisung kann wahlweise mit vorkonfektionierten Ausspeiserschienen oder, wie in der Montageanleitung beschrieben, ohne separates Zubehör erfolgen. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung. Die Tragschiene kann gekürzt werden, wenn die Baubegebenheiten dies erfordern..