REGIOLUX - Verbinder, aus PC. GSL -1 tz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84601001100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863249671
Sonepar Artikelnummer
120703217
Hersteller Artikelnummer
84601001100
Hersteller Typ
MR-GSL-1
Hersteller Artikel Nr.:
84601001100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
55 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


