REGIOLUX - Verbinder, aus PC. GSL -3 tz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84601003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863282050
Sonepar Artikelnummer
120978999
Hersteller Artikelnummer
84601003100
Hersteller Typ
8460/1003 100
Hersteller Artikel Nr.:
84601003100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
89 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.040 kg


