REGIOLUX - Verbinder, aus St. hokal-HLVMP -1 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60511000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863390052
Sonepar Artikelnummer
120702001
Hersteller Artikelnummer
60511000100
Hersteller Typ
6051/1000 100
Hersteller Artikel Nr.:
60511000100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
36 mm
Breite:
82.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.160 kg


