REGIOLUX - Verbinder, aus St. stail-SV 100 sg RAL9006

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60301000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863179534
Sonepar Artikelnummer
120387660
Hersteller Artikelnummer
60301000105
Hersteller Typ
SV 100-WA
Hersteller Artikel Nr.:
60301000105
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Breite:
112 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


