REGIOLUX - Verbinder, aus StZn. SDTSV me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18900092100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863013159
Sonepar Artikelnummer
120703361
Hersteller Artikelnummer
18900092100
Hersteller Typ
SDTSV
Hersteller Artikel Nr.:
18900092100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
190 mm
Breite:
52 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


