REGIOLUX - Verbinder flexibel, aus PC. DPSN-KF ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863337316
Sonepar Artikelnummer
120702431
Hersteller Artikelnummer
37644006100
Hersteller Typ
3764/4006 100
Hersteller Artikel Nr.:
37644006100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
265 mm
Breite:
31.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.240 kg


