REGIOLUX - Verbinder lösbar, aus StZn. SDTVLS me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18200050100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4020863104895
Sonepar Artikelnummer
120385218
Hersteller Artikelnummer
18200050100
Hersteller Typ
SDTVLS
Hersteller Artikel Nr.:
18200050100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
204 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
44.3 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


