REGIOLUX - Verbinder T-Form, aus PC. DPSN-KTIL ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644018100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863337453
Sonepar Artikelnummer
120702446
Hersteller Artikelnummer
37644018100
Hersteller Typ
3764/4018 100
Hersteller Artikel Nr.:
37644018100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
148 mm
Breite:
89.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.290 kg


