REGIOLUX - Verbinder X-Form, aus PC. DPSN-KX sw RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37644019104
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 148 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863337484
Sonepar Artikelnummer
120702449
Hersteller Artikelnummer
37644019104
Hersteller Typ
3764/4019 104
Hersteller Artikel Nr.:
37644019104
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
148 mm
Breite:
148 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.380 kg


