REGIOLUX - Verbinder X-Form, aus St. procube-CUVK -1 vw RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60491004100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863233014
Sonepar Artikelnummer
120703075
Hersteller Artikelnummer
60491004100
Hersteller Typ
CUVK-1
Hersteller Artikel Nr.:
60491004100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


