REGIOLUX - Verstärker. LC-OM DALI REPEATER SO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84501007100
Ausführung - Signalverstärker
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863229444
Sonepar Artikelnummer
120703213
Hersteller Artikelnummer
84501007100
Hersteller Typ
LC-OM DALI REP SO
Hersteller Artikel Nr.:
84501007100
Ausführung:
Signalverstärker
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
62.2 mm
Tiefe:
96 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.180 kg


