Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

REGIOLUX - Wandsender, Mix. LC-RX flex BT PB 2W

REGIOLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 84508107100

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Art der Steuerung - Netzwerk

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4020863389315

Sonepar Artikelnummer

120978997

Hersteller Artikelnummer

84508107100

Hersteller Typ

8450/8107 100

Hersteller Artikel Nr.:

84508107100

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Art der Steuerung:

Netzwerk

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

81 mm

Höhe:

14 mm

Tiefe:

81 mm

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.230 kg

Bluetooth Wandtaster 2-Kanal. 1 Wippe, batterielos, Farbe weiß, mit Rahmen, kompatibel mit Casambi und Hytronik Modulen. Gehäusefarbe weiß.