REGIOLUX - Wandsender, Mix. LC-RX flex BT PB 4W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 84508108100
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung - Netzwerk
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4020863389322
Sonepar Artikelnummer
120978998
Hersteller Artikelnummer
84508108100
Hersteller Typ
8450/8108 100
Hersteller Artikel Nr.:
84508108100
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung:
Netzwerk
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
81 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
81 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.230 kg


